Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
HP LaserJet Enterprise M725f MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt;...
Artikel-Nr.:
     C2572-CF067A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF067A
EAN/GTIN:
     887111016980
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Drucken von hochwertigen A3 Dokumenten, bequemes Faxen, Starten von Arbeitsabläufen mit einem Tastendruck, und Vorschau und Verwalten von Aufträgen über ein komfortables Touchscreen-Display. Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt.[1] Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5
Maximale Druckgröße:
308 x 465.9 mm
ISO-B-Formate:
B4, B5, B6
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B4, B5
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 312 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 469.9 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 199 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
5000 - 20000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
105
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China, Mexiko, Niederlande
Ersatzpatronen:
HP 14A LJ Tonerkartusche CF214A Schwarz (ca. 10.000 Seiten); HP 14X LJ Tonerkartusche CF214X Schwarz (ca. 17.500 Seiten);
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
1024 MB
RAM-Speicher maximal:
1536 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
52 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.8 dB
Zahl der Benutzer:
30 Benutzer
Druckerverwaltung:
HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB available hard disk space
All-in-one-Funktionen:
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Paletten Größe (B x T x H):
856 x 760 x 1522 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
50 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
36 dB
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
5
Gesamte Papierkapazität:
1600 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
1600 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
250 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
8 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux, Novell
Verpackungsbreite:
856 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
1522 mm
Paketgewicht:
105400 g
Breite:
745 mm
Tiefe:
681 mm
Höhe:
1160 mm
Gewicht:
87100 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Software:
Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac Software Link to Web (Postscript emulation driver & Installer on Web), Note: No Mac Software inbox
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 887111016942; (ABY) 887111016959; (ACQ) 887111016966; (B13) 888182819593; (B19) 887111016973; (BAZ) 887111016980
HP GTIN (EAN/UPC):
887111016942, 887111016959, 887111016966, 888182819593, 887111016973, 887111016980
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-TLS, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
AutoIP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
DHCPv6, MLDv1, ICMPv6
Sicherheit Eigenschaften:
AES 256-bit
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
297 x 420 mm
Scantechnologie:
CCD
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB, Faxen
Scangeschwindigkeit (Farbe):
30 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
50 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPEG, MTIFF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
41 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
100
Faxweiterleitung:
Ja
Faxsendung:
100 Positionen
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
890 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
890 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
890 W
Energieverbrauch (bereit):
39 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
6.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.653 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
41 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
20 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
28 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10 s
Druckränder:
2 mm
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.302,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.512,07*
€ 4.179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.482,03*
€ 4.143,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.384,99*
€ 4.028,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,17*
€ 3.965,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.302,58*
€ 3.930,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.