 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Einzelblatt, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 312 x 457.2 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K, 2L |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B4, B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 330 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457.2 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 10 - 80 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 200000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 5000 - 25000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 827A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (29.500 Seiten) CF300A; HP 827A LaserJet Tonerkartusche Cyan (32.000 Seiten) CF301A; HP 827A LaserJet Tonerkartusche Gelb (32.000 Seiten) CF302A; HP 827A LaserJet Tonerkartusche Magenta (32.000 Seiten) CF303A; HP 828A LaserJet Belichtungstrommel Schwarz (30.000 Seiten) CF358A; HP 828A LaserJet Belichtungstrommel Cyan (30.000 Seiten) CF359A; HP 828A LaserJet Belichtungstrommel Gelb (30.000 Seiten) CF364A; HP 828A LaserJet Belichtungstrommel Magenta (30.000 Seiten) CF365A |
HP-Segment: | Business |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-flow-mfp-m880-series/model/5329040?sku=A2W76A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03820691.pdf |
Speicherkapazität: | 2560 MB |
RAM-Speicher maximal: | 2548 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 54 dB |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 or higher), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 or higher): 200 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, dedicated USB 1.1/2.0 or network connection |
Paletten Größe (B x T x H): | 856 x 790 x 1567 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 50 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 33 dB |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 1570 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 799 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 50 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 683 |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
Gesamte Papierkapazität: | 4100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 500 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 200 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 4100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 3000 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 8 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows Vista, Windows 8, Windows 7 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, Android, Novell |
Verpackungsbreite: | 856 mm |
Verpackungstiefe: | 790 mm |
Verpackungshöhe: | 1567 mm |
Paketgewicht: | 175330 g |
Breite: | 704 mm |
Tiefe: | 635 mm |
Höhe: | 1199 mm |
Gewicht: | 152900 g |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP PCL 6 Discrete Printer Driver; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (A67) 887758944769; (AB1) 887111382535; (ABT) 887111382597; (ABY) 887111382603; (ACQ) 887111382610; (B13) 888182820896; (B19) 887111382627; (BAZ) 887111382634 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 887758944769, 887111382535, 887111382597, 887111382603, 887111382610, 888182820896, 887111382627, 887111382634 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm |
Scantechnologie: | CCD |
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 68 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 70 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, MTIFF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 46 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 46 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 13 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 100 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Faxsendung: | 100 Positionen |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 1100 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 1.2 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 972 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 972 W |
Energieverbrauch (bereit): | 80 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 8 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.4 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.734 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 46 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 22 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 11 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 11 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |