Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
Artikel-Nr.:
     128-CD65468
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9YG02F
EAN/GTIN:
     195122648954
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Home-Office-Drucker
Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse,[1] automatischem Vorlageneinzug und der zeitsparenden HP Smart App.[2,3] Genießen Sie Sorgenfreiheit dank einfacher Einrichtung.

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 354 mm
ISO-B-Formate:
B5
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Benutzerdefinierte Medienbreite:
101.6 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
152.4 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
200 - 2000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PWG, PCLmS
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 135A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350A (ca. 1100), HP 135X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350X (ca. 2400)
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
45 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.6 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2196 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
26 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, EPEAT Silver
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
40 Blätter
Maximale Papierkapazität:
150 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.6 "
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
379 mm
Verpackungshöhe:
409 mm
Paketgewicht:
12450 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
308 mm
Höhe:
294.4 mm
Gewicht:
9500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
700 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
195122648954
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scan to:
TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
10 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
14 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
14 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
12 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
453 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.04 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
453 W
Energieverbrauch (bereit):
3.3 W
Stromverbrauch (Standby):
3.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.6 W
Stromverbrauch (aus):
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.256 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
29 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Aufwärmzeit:
45 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp din a4 laserdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 176,63*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 145,41*
€ 176,89*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 146,77*
€ 178,54*
3 Tage
61
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 179,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 179,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.