Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, Farbe, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Beidseitiger Druck; ADF für 100 Blatt; Energieeffizient
Artikel-Nr.:
     C2572-7ZU87A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7ZU87A
EAN/GTIN:
     194850319839
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Ideal für 5 bis 15 Personen, die bis zu 10.000 Seiten pro Monat drucken und erstklassige Farben bei hoher Geschwindigkeit sowie schnelle Scan- und Kopier-Workflows erwarten.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
212 x 352 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
2000 - 10000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China, Japan, Mexiko, Niederlande
Ersatzpatronen:
HP 212A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (5.500 Seiten) W2120A; HP 212A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (4.500 Seiten) W2121A; HP 212A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (4.500 Seiten) W2123A; HP 212A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 4.500 Seiten) W2122A; HP 212X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (13.000 Seiten) W2120X; HP 212X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) W2121X; HP 212X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) W2123X; HP 212X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) W2122X
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
1780 MB
RAM-Speicher maximal:
3840 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
52 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.5 dB
Zahl der Benutzer:
15 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 2109 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
47 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
32 dB
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 5
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
250 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
8 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
iOS, Android
Verpackungsbreite:
755 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
650 mm
Paketgewicht:
45200 g
Breite:
482 mm
Tiefe:
504 mm
Höhe:
583 mm
Gewicht:
38600 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
5500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
3500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 194850319754; (ABY) 194850319761; (ACQ) 194850319778; (B13) 194850319785; (B19) 194850319792; (BAZ) 194850319808
HP GTIN (EAN/UPC):
194850319754, 194850319761, 194850319778, 194850319785, 194850319792, 194850319808
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
45 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
45 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
HTML, PDF, RTF, TXT, XPS
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
40 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
40 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
6.2 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
9.1 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Buchkopierfunktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
617 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.07 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
617 W
Energieverbrauch (bereit):
40 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
5.4 W
Stromverbrauch (aus):
0.07 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.501 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
200 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
7.9 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.103,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,15*
€ 1.442,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,81*
€ 1.433,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,29*
€ 1.389,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,29*
€ 1.356,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,07*
€ 1.312,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.