 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 212 x 352 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 10000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China, Japan, Mexiko, Niederlande |
Ersatzpatronen: | HP 212A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (5.500 Seiten) W2120A; HP 212A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (4.500 Seiten) W2121A; HP 212A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (4.500 Seiten) W2123A; HP 212A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 4.500 Seiten) W2122A; HP 212X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (13.000 Seiten) W2120X; HP 212X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) W2121X; HP 212X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) W2123X; HP 212X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) W2122X |
HP-Segment: | Business |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m578-printer-series/model/32885670?sku=7ZU85A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06635569.pdf |
Speicherkapazität: | 1780 MB |
RAM-Speicher maximal: | 3840 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 52 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.5 dB |
Zahl der Benutzer: | 15 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Manufacturer warranty: | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 800 x 2109 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 47 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 32 dB |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 500 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 389 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 50 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 52 |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 2300 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 8 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android, iOS |
Verpackungsbreite: | 755 mm |
Verpackungstiefe: | 600 mm |
Verpackungshöhe: | 650 mm |
Paketgewicht: | 44700 g |
Breite: | 482 mm |
Tiefe: | 504 mm |
Höhe: | 583 mm |
Gewicht: | 38100 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 5500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 3500 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP JetAdvantage Sicherer Druck: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP Management-Tools: | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP WS Pro Proxy Agent |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 194850319525; (ABY) 194850319532; (ACQ) 194850319549; (B13) 194850319556; (B19) 194850319563; (BAZ) 194850319570 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850319525, 194850319532, 194850319549, 194850319556, 194850319563, 194850319570 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 356 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 38 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 43 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 38 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 43 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 38 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 38 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 9.1 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Buchkopierfunktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.07 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 617 W |
Energieverbrauch (bereit): | 40 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 5.4 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.07 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.501 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 38 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 38 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 200 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 7.9 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |