Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M282nw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
Artikel-Nr.:
     C2572-7KW72A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7KW72A#B19
EAN/GTIN:
     193905486571
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Ein effizienter, kabelloser Multifunktionsdrucker für hochwertige Farb- und Geschäftsproduktivität.[1] Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus.[2] Erhalten Sie nahtlose Verbindungen und hohe Sicherheit, die dazu dienen, Angriffe zu erkennen und zu stoppen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
206 x 346 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5, B6
Umschlaggrößen:
10, Monarch, C5, B5, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x8 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
40000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Nicht unterstützt
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
150 - 2500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 207A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 1.350 Seiten) W2210A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2211A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2212A; HP 207A LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 1.250 Seiten) W2213A; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (Ergiebigkeit 3.150 Seiten) W2210X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Cyan (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2211X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Gelb (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2212X; HP 207X LaserJet Tonerkartusche Magenta (Ergiebigkeit 2.450 Seiten) W2213X
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Konformitätsbescheinigungen:
CCC, GS mark
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
50 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
42 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.4 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2110 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
26 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
200
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
143
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
6
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
23
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
24
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
1 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
20 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
251 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
498 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
20300 g
Breite:
420 mm
Tiefe:
388.6 mm
Höhe:
334.1 mm
Gewicht:
18000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
1350 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
700 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABY) 193905486557; (B19) 193905486571; (BAZ) 193905486588
HP GTIN (EAN/UPC):
193905486557, 193905486571, 193905486588
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF):
300 x 300 DPI
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
215.9 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Faxen, Software, TWAIN, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe):
22 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
26 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
21 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
21 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
11.4 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
14.1 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
361 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.05 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
361 W
Energieverbrauch (bereit):
7.8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
21 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
10.6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
12.3 s
Druckrand oben (min.):
5 mm
Druckrand unten (min.):
5 mm
Druckrand links (min.):
5 mm
Druckrand rechts (min.):
5 mm
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker farblaser hp, laserdrucker farbe, laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.089,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,99*
€ 1.297,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,21*
€ 1.277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,19*
€ 1.243,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,18*
€ 1.185,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.