Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 693374-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 693374-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
HP 693374-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-693374-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     693374-001
EAN/GTIN:
     5711045928178
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Notebook
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung:
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb hp ddr3 ram, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.