 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Mattpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 288.5 x 423.6 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B4, B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 98 - 297 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 432 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 40 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 80 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 110000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 20000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 14.500 Seiten) W9140MC; HP Cyan Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 12.000 Seiten) W9141MC; HP Gelb Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 12.000 Seiten) W9142MC; HP Magenta Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 12.000 Seiten) W9143MC; HP Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 29.000 Seiten) W9150MC; HP Cyan Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 24.000 Seiten) W9151MC; HP Gelb Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 24.000 Seiten) W9152MC; HP Magenta Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 24.000 Seiten) W9153MC |
HP-Segment: | Unternehmen |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-managed-mfp-e786z-printer-series/model/38348116?sku=5QJ94A ; http://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3082479_en-US-1.pdf |
Speicherkapazität: | 6144 MB |
RAM-Speicher maximal: | 6144 MB |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Schalldruckpegel (Druck): | 50 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 56 dB |
Zahl der Benutzer: | 30 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Faxabruf unterstützt: | Ja |
Manufacturer warranty: | 1 Jahr nur für Ersatzteile Die erweiterten Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und lokalen gesetzlichen Anforderungen. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support. |
Paletten Größe (B x T x H): | 758 x 848 x 1044 mm |
Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: | Ja |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 640 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 463 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 33 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 82 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 39 |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 10 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbar über HP Planet Partners; ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 1140 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 520 Blätter |
Einschubkapazität des Papierfachs 3: | 520 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 200 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 3140 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 3250 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) |
Produktfarbe: | Blau, Weiß |
Marktpositionierung: | Unternehmen |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 10.1 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, iOS, Android |
Verpackungsbreite: | 758 mm |
Verpackungstiefe: | 848 mm |
Verpackungshöhe: | 1044 mm |
Paketgewicht: | 105230 g |
Breite: | 640.8 mm |
Tiefe: | 725.5 mm |
Höhe: | 908.1 mm |
Gewicht: | 84200 g |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (697) 197192510711; (ABT) 196188056349; (ACQ) 196188056400; (B09) 196188056424; (B13) 196188056431; (B19) 193905950195; (BAZ) 196188056448 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197192510711, 196188056349, 196188056400, 196188056424, 196188056431, 193905950195, 196188056448 |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse: | 1 |
Optionale Konnektivität: | Bluetooth, Near Field Communication (NFC), Wireless LAN |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm |
Scantechnologie: | CIS/CCD |
Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, Faxen |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 120 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 120 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, MTIFF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, XPS |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
TWAIN-Version: | 2,4 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 25 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 25 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 6.7 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 8.9 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Ränderlöschfunktion: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 1000 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Faxsendung: | 210 Positionen |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.2 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 580 W |
Energieverbrauch (bereit): | 32 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.8 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.348 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 13 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 100 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 11.1 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 14.6 s |
Druckränder: | 4.23 mm |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |