Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
HP OfficeJet Pro 9110b Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Wireless; beidseitiger Druck; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Touchscreen; Anschluss für US...
Artikel-Nr.:
     C2572-5A0S3B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5A0S3B
EAN/GTIN:
     196786896392
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Professionelle Druckverwaltung. Der professionelle Farbtintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller: Perfekt geeignet für dezentrale Bürostandorte und hybride Belegschaften. Dazu erhalten Sie unsere beste Technologie, die Ihnen hilft, alles zu verwalten. Das Gerät lässt sich zur Optimierung der Arbeitsabläufe nahtlos in jedes Netzwerk integrieren.[1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
13x18,10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
8.5x13 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 280 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
25 - 75 %
Maximale monatliche Auslastung:
25000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 1500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript
Ursprungsland:
Thailand
Ersatzpatronen:
HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Jahr der Einführung:
2023
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required
Anzahl der Druckköpfe:
4
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 2584 mm
Zertifizierung:
CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
60 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
60 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Zement
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Linux
Verpackungsbreite:
487 mm
Verpackungstiefe:
283 mm
Verpackungshöhe:
409 mm
Paketgewicht:
8500 g
Breite:
439 mm
Tiefe:
519.8 mm
Höhe:
195.6 mm
Gewicht:
6150 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
800 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
420 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196786896392
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Duplex-Kopie:
Ja
Energieverbrauch (bereit):
3.49 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.16 W
Stromverbrauch (aus):
0.13 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
12 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
13 s
Sicheres Drucken:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.