Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
HP OfficeJet Pro HP 9720e All-in-One-Großformatdrucker, Farbe, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kopieren, Scannen, HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Dru...
Artikel-Nr.:
     C2572-53N95B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     53N95B
EAN/GTIN:
     196337488021
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken Sie im Großformat wie ein Profi. Freuen Sie sich auf den professionellen Großformat-Tintenstrahldrucker des weltweit führenden Druckerunternehmens für Ihr wachsendes Unternehmen, gepaart mit der benutzerfreundlichsten Druck-App. Egal, ob Berichte oder Zeichnungen, Sie können ganz einfach auf mehreren Geräten teilen und drucken. [1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
297 x 431.8 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
A3
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 420 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
34 - 250 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
25 - 75 %
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 1500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
Ersatzpatronen:
HP 936 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1250 Seiten) 4S6V2LN, HP 936 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6U9LN; HP 936 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6V0LN; HP 936 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6V1LN. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 936e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6V6LN; HP 936e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6V3LN; HP 936e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6V4LN; HP 936e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6V5LN. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.8 dB
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge
Anzahl der Druckköpfe:
4
Paletten Größe (B x T x H):
1220 x 1015 x 2574 mm
Zertifizierung:
CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
75 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
75 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Zement
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Linux
Verpackungsbreite:
677 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Verpackungshöhe:
408 mm
Paketgewicht:
19500 g
Breite:
581 mm
Tiefe:
445 mm
Höhe:
306 mm
Gewicht:
14600 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
800 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
420 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software
HP Instant Ink:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(629) 196337488021; (BGM) 196337488052
HP GTIN (EAN/UPC):
196337488021, 196337488052
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scantechnologie:
CIS
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
34 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
26 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
34 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
26 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (Standby):
4.67 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.17 W
Stromverbrauch (aus):
0.11 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
22 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
22 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
12 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
13 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.