Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide Color MFP 774dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide Color MFP 774dn
HP PageWide Color MFP 774dn
HP PageWide Color MFP 774dn
HP PageWide Color MFP 774dn
HP PageWide Color MFP 774dn
Artikel-Nr.:
     C2572-4PZ43A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4PZ43A
EAN/GTIN:
     193015192881
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Ihr geschäftliches Umfeld ist sehr schnelllebig. Stillstand bedeutet Rückschritt. Aus diesem Grund hat HP die nächste Generation von HP PageWide MFPs entwickelt – für gesteigerte Produktivität mit einem intelligenten und effizienten Design, das kostengünstigen Farbdruck,[1] maximale Betriebszeit und ein hohes Maß an Sicherheit bietet.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Fotopapier, Briefkopf, Schweres Papier, Kartenstapel, Konzeptpapier, Etiketten, Glanzpapier, Normales Papier, Mattpapier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Executive, Legal
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C4, C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K, Aussage, Vorstand, Karteikarte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B4, B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, 10, C5, 9, DL, Monarch, C6
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
11x17,4x6 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
99.1 - 304.8 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 457.2 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
75000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Scannen, Faxen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
2500 - 15000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PJL, PCLm, PDF, JPEG
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, TrueType, Windows
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
2816 MB
RAM-Speicher maximal:
3584 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Scannen):
52 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Dokumentations-CD:
Ja
Paletten Größe (B x T x H):
790 x 760 x 941 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 5
Gesamte Papierkapazität:
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
4650 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
500 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
480 x 272 Pixel
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Verpackungsbreite:
790 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
941 mm
Paketgewicht:
87500 g
Breite:
604 mm
Tiefe:
604 mm
Höhe:
664 mm
Gewicht:
64800 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
10000 Seiten
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
HP PageWide Technologie:
Ja
HP ePrint:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-PEAP, FIPS 140, EAP-TLS, SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS, IPSec
Mobile Drucktechnologien:
Mopria Print Service, HP ePrint, Google Cloud Print, Apple AirPrint
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
280 x 432 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail-Server, Network folder, USB, Software
Scangeschwindigkeit (schwarz):
60 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe):
60 Zoll/min
Unterstützte Bildformate:
BMP, TIFF, JPG, TIF, JPEG, PNG
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, TXT, RTF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
35 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
5 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
500 Seiten | 500 MB
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
1000
Faxweiterleitung:
Ja
Faxsendung:
210 Positionen
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (max.):
525 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.2 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
525 W
Energieverbrauch (bereit):
30 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.22 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.473 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto/Manuell
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
55 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
55 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
24 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.3 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
8.6 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Deckblatt-Druckfunktion:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,38*
€ 2.222,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,15*
€ 2.198,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,50*
€ 2.130,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,00*
€ 2.084,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,72*
€ 2.046,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.