 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355.6 mm |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K, Vorstand, Legal, Brief, Oficio |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x8,8.5x13 " |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 90 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 150 - 2500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript, URF |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 219A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2191A; HP 219A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2193A; HP 219X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten) W2190X; HP 219X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2191X; HP 219X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2192X; HP 219X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500) W2193X |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440360?sku=499Q7F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Interne Speicherkapazität: | 0.512 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 41 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.3 dB |
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Manufacturer warranty: | Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.support.hp.com[14]. |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 23 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Zertifizierung: | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 251 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 251 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produktfarbe: | Blau |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | TFT |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, iOS, Android |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 398 mm |
Verpackungshöhe: | 532 mm |
Paketgewicht: | 20600 g |
Breite: | 418 mm |
Tiefe: | 419.12 mm |
Höhe: | 341.32 mm |
Gewicht: | 17100 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 600 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 500 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebsanleitung: | Ja |
Benutzerhandbuch: | Ja |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 196786388590; (ABY) 196786388613; (B19) 196786388620; (BAZ) 196786388644 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786388590, 196786388613, 196786388620, 196786388644 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
RJ-11 ports Quantität: | 2 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Optische Scanauflösung (schwarz): | 1200 x 1200 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe): | 1200 x 1200 ppi |
Optische Scanauflösung (ADF): | 300 x 300 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Network folder, PC, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 8 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 19 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
TWAIN-Version: | 2,1 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 25 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 25 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 9.7 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 13.9 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 416 W |
Energieverbrauch (bereit): | 7.6 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.95 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.05 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.338 kWh/Woche |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 55 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10.9 s |
Druckränder: | 5 mm |