Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
HP OfficeJet Pro HP 8132e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Geeignet für HP Instant Ink; Automatische Dokumentenzuführung; Touc...
Artikel-Nr.:
     C2572-40Q45B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     40Q45B
EAN/GTIN:
     196786567612
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken Sie zu Hause wie ein Profi. Fax inklusive. Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller und profitieren Sie gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck-App. Mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken. Fax inklusive.[1,2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
210 x 297 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
13x18,10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
8.5x13 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 280 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
25 - 75 %
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Faxen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 800 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Thailand
Ersatzpatronen:
HP 923 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 500 Seiten) 4K0T3LN; HP 923 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0T0LN; HP 923 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0T1LN; HP 923 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 400 Seiten) 4K0T2LN. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 923e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 4K0T7LN; HP 923e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0T4LN; HP 923e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0T5LN; HP 923e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4K0T6LN. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.6 dB
Zahl der Benutzer:
5 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge
Anzahl der Druckköpfe:
4
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2196 mm
Zertifizierung:
CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
225 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
60 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Maximale Papierkapazität:
225 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
60 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Produktfarbe:
Grau
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Light Cement
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Linux
Verpackungsbreite:
506 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
408 mm
Paketgewicht:
10210 g
Breite:
460.3 mm
Tiefe:
337.5 mm
Höhe:
233 mm
Gewicht:
8000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
255 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
270 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software
HP Instant Ink:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
196786567612
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
215.9 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail-Server, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
3.5 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
8 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, RTF, TXT
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
25 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4):
25 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4):
17 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
4 Sekunde/Seite
Faxspeicher:
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Energieverbrauch (bereit):
4.45 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.15 W
Stromverbrauch (aus):
0.12 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
10 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
29 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
10 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
18 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.