 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 212 x 352 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 30 - 70 % |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 10 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 55000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 900 - 4800 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 415A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (2.400 Seiten) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2031A, HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2033A, HP 415X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (7.500 Seiten) W2030X, HP 415X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2031X, HP 415X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2032X, HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2033X |
HP-Segment: | Business |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m480-series/model/29256417?sku=3QA55A&serialnumber=3QA55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2952853_en-US-1.pdf |
Speicherkapazität: | 2048 MB |
RAM-Speicher maximal: | 2048 MB |
Interne Speicherkapazität: | 16 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 46 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.1 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 20 dB |
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Manufacturer warranty: | Ein Jahr, telefonischer Support rund um die Uhr mit Reparatur vor Ort |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 36 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 20 dB |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 260 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 184 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 8 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 30 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 36 |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß, Schwarz |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | iOS, Android |
Verpackungsbreite: | 597 mm |
Verpackungstiefe: | 497 mm |
Verpackungshöhe: | 490 mm |
Paketgewicht: | 26340 g |
Breite: | 415.4 mm |
Tiefe: | 472 mm |
Höhe: | 399.8 mm |
Gewicht: | 23200 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 2400 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 2100 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Duplex-Scan-Modus: | Auto |
Optische Scanauflösung (schwarz): | 600 x 600 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe): | 600 x 600 ppi |
Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, FTP, Faxen, Datei, Abbildung, PC, SMB, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 20 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 29 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 46 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 35 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Duplex-Kopiermodus: | Auto |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 27 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 27 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 9.6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 11.3 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
Buchkopierfunktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 1000 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 581 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.08 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 581 W |
Energieverbrauch (bereit): | 21.9 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.425 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 200 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 27 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 27 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 170 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9.5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 11 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |