Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
HP LaserJet Pro 3102fdw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex
Artikel-Nr.:
     C2572-3G630F
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3G630F
EAN/GTIN:
     195122461911
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax
Starke Produktivität. Nahtloses Management. Schnelle Druckgeschwindigkeiten, hoher Scandurchsatz und einfache Verwaltungstools mit LaserJet Pro.. HP JetIntelligence Druckpatrone

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Einzelblatt, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
207 x 348 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K, L
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen:
10x15 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
50000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
350 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Drucker-Schriftarten:
Scalable, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 139A Schwarz Original LaserJet TonerkartuscheW1390A (Reichweite ca. 1.500 Seiten) HP 139X Schwarz Original LaserJet TonerkartuscheW1390X (Reichweite ca. 4.000 Seiten)
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801036?sku=3G630F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
53 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
47 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.6 dB
Zahl der Benutzer:
10 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Manufacturer warranty:
1 Jahr Herstellergarantie; Die Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 211 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
32 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
14 dB
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
180
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
103
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
12
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
19
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
44
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
CGD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
379 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
13600 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
398.2 mm
Höhe:
313.2 mm
Gewicht:
10500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
1000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881
HP GTIN (EAN/UPC):
195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz):
1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe):
1200 x 1200 ppi
Optische Scanauflösung (ADF):
300 x 300 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
8 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
19 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
33 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
6.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Kurzwahlen:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.06 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
436 W
Energieverbrauch (bereit):
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.31 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.407 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit:
55 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laser-multifunktionsdrucker hp, laserdrucker, all-in-one-drucker hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 258,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.