| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Einzelblatt, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 207 x 348 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K, L |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B6 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 350 - 2500 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 139A Schwarz Original LaserJet TonerkartuscheW1390A (Reichweite ca. 1.500 Seiten) HP 139X Schwarz Original LaserJet TonerkartuscheW1390X (Reichweite ca. 4.000 Seiten) |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 53 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 47 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.6 dB |
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 211 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 32 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 14 dB |
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 2.7 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 379 mm |
Verpackungshöhe: | 490 mm |
Paketgewicht: | 13600 g |
Breite: | 418 mm |
Tiefe: | 398.2 mm |
Höhe: | 313.2 mm |
Gewicht: | 10500 g |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 195122461737; (ABY) 195122461744; (B19) 195122461751 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195122461737, 195122461744, 195122461751 |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Optische Scanauflösung (schwarz): | 1200 x 1200 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe): | 1200 x 1200 ppi |
Optische Scanauflösung (ADF): | 300 x 300 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | TWAIN, Software |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 8 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 19 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 300 x 300 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 33 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 6.2 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.06 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 436 W |
Energieverbrauch (bereit): | 4.5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.31 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.407 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 33 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit: | 35 s |
Sicheres Drucken: | Ja |