Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
Artikel-Nr.:
     C2572-3B4Q5AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3B4Q5AA
EAN/GTIN:
     195908246633
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Es macht einfach „Klick“
Arbeiten Sie reibungslos mit einer flexiblen und anpassbaren Maus, die verantwortungsbewusst hergestellt wurde. Verbessern Sie Ihr Erlebnis, indem Sie bis zu zwei Geräte anschließen und Inhalte zwischen Betriebssystemen verschieben. Mit programmierbaren Tasten, einem ergonomischen Design und einer Akkunutzungsdauer von bis zu 24 Monaten[1] können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Genießen Sie die Freiheit, dank einem Multi-Oberflächen-Sensor auf nahezu sämtlichen Oberflächen zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
182 g
Breite:
115.41 mm
Tiefe:
74.16 mm
Höhe:
40.29 mm
Gewicht:
78.2 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
HP GTIN (EAN/UPC):
195908246626
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.