 |  |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 207.4 x 347.1 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K, Aussage |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x8 " |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 149A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.900 Seiten), W1490A; HP 149X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 9.500 Seiten), W1490X |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347975?sku=2Z622F&serialnumber=2Z622F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 48 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.7 dB |
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Manufacturer warranty: | 1 Jahr Garantie, reparatur vor Ort. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 140 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 87 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 5 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 16 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 30 |
Zertifizierung: | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 900 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 2.7 " |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, iOS, Android |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 398 mm |
Verpackungshöhe: | 490 mm |
Paketgewicht: | 15500 g |
Breite: | 420 mm |
Tiefe: | 390 mm |
Höhe: | 323 mm |
Gewicht: | 12600 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 2900 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161936104, 195161936111, 195161936128, 195161936135 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 20 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 29 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 7.2 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.06 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 510 W |
Energieverbrauch (bereit): | 7.5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.9 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.44 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Aufwärmzeit: | 45 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6.3 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |