Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
HP LaserJet MFP M140we Drucker, Schwarzweiß, Drucker für Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an E-Mail; Scannen an PDF
Artikel-Nr.:
     6414-125522
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2A130E
EAN/GTIN:
     195122672201
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Arbeitet effektiv. Findet überall seinen Platz. Der weltweit kleinste Multifunktions-Laserdrucker seiner Klasse,[1] entwickelt für effizientes Arbeiten, schnelles Drucken und einfache mobile Lösungen.[2] Inklusive HP+, dem intelligenten Drucksystem mit nahtloser Verbindung und jederzeit bereit, von überall zu drucken.[2]



Dies ist ein Drucker mit HP+. Er erfordert ein HP Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Nutzung von Original HP Tonerkartuschen für seine gesamte Lebensdauer. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/plus-faq
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 355.6 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
C5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
105 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
65 - 120 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
8000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 1000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PWG, PCLmS
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
HP 142A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 950), W1420A
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
51 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.2 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection.
Geräuschemission (betriebsbereit):
23 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
16 dB
Zertifizierung:
CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Post-Consumer Recycled Plastic
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Recycelbar über HP Planet Partners; Enthält recycelten Haushaltskunststoff; Nachhaltig drucken dank unserem Aufforstungsprogramm mit HP+
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
150 Blätter
Maximale Papierkapazität:
150 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
100 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Verpackungsbreite:
398 mm
Verpackungstiefe:
248 mm
Verpackungshöhe:
306 mm
Paketgewicht:
6900 g
Breite:
360 mm
Tiefe:
264 mm
Höhe:
197 mm
Gewicht:
5400 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
300 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Garantiekarte:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
195122672201
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Software, TWAIN, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe):
5 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 400 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
25 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
16.5 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Faxspeicher:
400 Seiten
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
357 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.05 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
357 W
Energieverbrauch (bereit):
2.4 W
Stromverbrauch (Standby):
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1 W
Stromverbrauch (aus):
0.05 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung schwarz:
600 x 600 DPI
Aufwärmzeit:
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.5 s
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp laserjet wlan kopierer, laserdrucker, hp laserdrucker
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 122,76*
€ 154,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 129,22*
€ 160,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,11*
€ 160,42*
4 Tage
22
pro Stück
€ 1,00*
ab € 135,42*
€ 167,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 136,93*
€ 170,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.