Der produktive smarte Drucker, der seine Arbeit macht. Sparen Sie dank der Smart Tasks Kurzbefehle wertvolle Zeit[1], und holen Sie sich den automatischen beidseitigen Druck. Drucken und scannen Sie über Ihr Smartphone.[1] Mit HP Instant Ink sparen Sie bis zu 70 % der Tintenkosten.[2,3]
Dynamische Sicherheit
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Produkt-Haftungsausschluss
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Produktbeschreibung, rechtliche Hinweise, URL http://www.hp.com/learn/ds
| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 210 x 297 mm |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Executive, Legal, Letter |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | C5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 13x18,10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 8.5x13 " |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 105 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 75 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Faxen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 800 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Thailand |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 68 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren): | 67 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 58 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.8 dB |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
Anzahl der Druckköpfe: | 4 |
Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 25 dB |
Zertifizierung: | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 225 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 225 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
Produktfarbe: | Grau |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Name der Farbe: | Light Basalt |
Display: | CGD |
Bildschirmdiagonale: | 2.7 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Verpackungsbreite: | 506 mm |
Verpackungstiefe: | 298 mm |
Verpackungshöhe: | 408 mm |
Paketgewicht: | 10400 g |
Breite: | 460 mm |
Tiefe: | 341.2 mm |
Höhe: | 234 mm |
Gewicht: | 8200 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 255 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 270 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebsanleitung: | Ja |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
HP Instant Ink: | Ja |
HP Instant Ink Haltbarkeit: | 3 Monat( e) |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
RJ-11 ports Quantität: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 215.9 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail-Server, Software |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 3.5 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 8 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
TWAIN-Version: | 2,1 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 29 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 23 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 29 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 23 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 13 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 17 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Farbfaxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33.6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 99 |
Faxweiterleitung: | Ja |
Fax-Weiterleitung an: | Faxen, PC |
Faxsendung: | 20 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Ruftonunterscheidung unterstützt: | Ja |
Anrufer-Identifikation: | Ja |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 21 W |
Energieverbrauch (bereit): | 5.8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.08 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.2 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 29 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 10 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 13 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 17 s |
Druckrand oben (min.): | 2.9 mm |
Druckrand unten (min.): | 2.9 mm |
Druckrand links (min.): | 2.9 mm |
Druckrand rechts (min.): | 2.9 mm |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Randloser Druck: | Ja |