Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox aus PP mit Etikett 700µ Rücken 60mm blickdicht, DIN A4 Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Archivbox aus PP 700µ blickdicht, Rücken 60mm, 25x33cm für DIN A4 - Dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C2424-59883E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59883E
EAN/GTIN:
     3130630598831
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox Exabox aus PP mit Etikett 700µ Rücken 60mm blickdicht, DIN A4 Grün Robustes und blickdichtes Polypropylen zum Schutz und Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts. Große Auswahl an modernen Farbtönen. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 241 G Format et poids Karton : longueur 535.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 1930.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Rücken:
60
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Büro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,51375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,33*
€ 58,7027
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,82*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,85002*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.