Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox PP 24x32 Rücken 25mm Chromaline Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 59872E Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Exacompta 59872E Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Exacompta 59872E Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Exacompta 59872E Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Exacompta 59872E Aktenordner Polypropylen (PP) Blau A4
Artikel-Nr.:
     C2424-59872E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59872E
EAN/GTIN:
     3130630598725
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox PP 24x32 Rücken 25mm Chromaline Blau Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 375.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Rücken:
25
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Chromaline
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,93*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,96002*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,09*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.