Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox aus PP 700µ Rücken 40mm blickdicht, DIN A4 Grün


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 59783E, : presenté de coté
produit : 59783E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-59783E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59783E
EAN/GTIN:
     3130630597834
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox Exabox aus PP 700µ Rücken 40mm blickdicht, DIN A4 Grün Robustes und blickdichtes Polypropylen zum Schutz und Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts. Große Auswahl an modernen Farbtönen. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 208 G Format et poids Karton : longueur 415.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 1715.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Büro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 3,64625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Box
ab 5 Boxen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,05*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,9301*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,08*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.