Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Exafolio mit Notizblock und Tasche Exactive - 6 Fächer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 55834E, : presenté de face
produit : 55834E, : presenté de face
produit : 55834E, : presenté de coté
produit : 55834E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     690-614664023
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55834E
EAN/GTIN:
     3130630558347
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordnungsmappe Exafolio mit Notizblock und Tasche Exactive - 6 Fächer Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Ordnungsmappe mit 6 Fächern, Schreibblockhalter und Notizblock, mit verstärktem Fach für Laptop, Hüllen mit Reißverschluss und Stift ehalterung. Der Schreibblock passt sich Innentaschen. Der Schreibblock-Halter passt sich allen Schreib- und Spiralblöcken an. Taben mit Etikettenhaltern. Wird mit Bogen mit Etiketten geliefert, die mit Kreaman® personalisiert werden können. Exafolio bietet alles in einem, ist ideal, um Notizen zu machen und perforierte und nicht perforierte Dokumente zu ordnen und perforieren. Format et poids : longueur 255 MM largeur 335 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 520 G Format et poids Karton : longueur 275.0 MM largeur 210.0 MM hauteur : 380.0 MM Gewicht : 3625.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,3 mm
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,97*
€ 11,70*
7 Tage
233
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 9,24*
€ 12,05*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 12,08*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 12,09*
10 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,41*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55934E
ab € 6,97*
Zubehör
Exacompta
52134E
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.