Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner aus PVC mit 2 Ringen, Rücken 70mm, für Format DIN A4 Grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 53740E, : presenté de coté
produit : 53740E, : presenté de coté
produit : 53740E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-53740E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53740E
EAN/GTIN:
     3130630537403
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner aus PVC mit 2 Ringen, Rücken 70mm, für Format DIN A4 Grau Geöstes Griffloch. Großes Etikettenfenster und vorder-/rückseitig verwendbares Etikett. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Mit verstärkten Kanten für eine hohe Lebensdauer. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. 14 Jahre Garantie Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 494 G Format et poids Karton : longueur 574.0 MM largeur 223.0 MM hauteur : 343.0 MM Gewicht : 5400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Ringe in mm:
70
Farbe:
Grau
Stärke Deckel:
2,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Lebendige Farben
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Box
ab 4 Boxen
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,10*
€ 33,439
pro Box
ab 6 Boxen
€ 27,83*
€ 33,1177
pro Box
ab 8 Boxen
€ 27,70*
€ 32,963
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,06*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,91*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,52*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.