Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner aus PVC mit 2 Ringen, Rücken 70mm, für Format DIN A5 quer Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 53252E Ringmappe A5 Blau
Exacompta 53252E Ringmappe A5 Blau
Exacompta 53252E Ringmappe A5 Blau
Exacompta 53252E Ringmappe A5 Blau
Exacompta 53252E Ringmappe A5 Blau
Artikel-Nr.:
     C2424-53252E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53252E
EAN/GTIN:
     3130630532521
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner aus PVC mit 2 Ringen, Rücken 70mm, für Format DIN A5 quer Blau Geöstes Griffloch. Großes Etikettenfenster und vorder-/rückseitig verwendbares Etikett. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 175 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 350 G Format et poids Karton : longueur 571.0 MM largeur 222.0 MM hauteur : 343.0 MM Gewicht : 3560.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,04*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,56*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.