Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner aus PVC mit 2 Ringen, Rücken 70mm, für Format DIN A5 quer Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 53245E Ringmappe A5 Rot
Exacompta 53245E Ringmappe A5 Rot
Artikel-Nr.:
     C2424-53245E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53245E
EAN/GTIN:
     3130630532453
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner aus PVC mit 2 Ringen, Rücken 70mm, für Format DIN A5 quer Rot Geöstes Griffloch. Großes Etikettenfenster und vorder-/rückseitig verwendbares Etikett. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 175 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 350 G Format et poids Karton : longueur 571.0 MM largeur 222.0 MM hauteur : 343.0 MM Gewicht : 3560.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Farbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,07*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,97*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.