Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner aus PVC mit 2 Ringen, Rücken 70mm, mit Doppelmechanik, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 53062E, : presenté de coté
produit : 53062E, : presenté de coté
produit : 53062E, : presenté ouvert
produit : 53062E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-53062E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53062E
EAN/GTIN:
     3130630530626
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
doppelordner a4 70mm schwarz
doppelordner
Doppelordner aus PVC mit 2 Ringen, Rücken 70mm, mit Doppelmechanik, für Format DIN A4 Schwarz Geöstes Griffloch. Großes Etikettenfenster und vorder-/rückseitig verwendbares Etikett. Mit Doppelmechanik für einen besseren Halt von 4-fach gelochten Dokumenten. Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 75 MM Gewicht : 200 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Ringe in mm:
75
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: doppelordner schwarz, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,78*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,56*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.