Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox Rücken 40mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Gelb


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 50409E, : presenté de coté
produit : 50409E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-50409E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50409E
EAN/GTIN:
     3130630504092
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Exabox Rücken 40mm mit Etikett aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Gelb Hergestellt aus echtem Manila-Karton - eine homogenes und robustes Material - ist die Archivbox Exabox von Exacompta ein hochwertiges und langlebig. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Mit Etikettenhalter auf dem Rücken Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 410.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 265.0 MM Gewicht : 1685.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Gelb
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 3,82375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Box
ab 10 Boxen
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Box
ab 20 Boxen
€ 37,28*
€ 44,3632
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,82*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,85002*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.