Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 448000E, : image d'ambiance
produit : 448000E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     505-8700525
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     448000E
EAN/GTIN:
     3130634480002
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Farben sortiert Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und sorgfälitge Organisation Aktenmappen aus der Produktserie Forever. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton. Hergestellt in Frankreich. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 63 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 10.0 MM Gewicht : 630.0 G Format et poids Karton : longueur 343.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 257.0 MM Gewicht : 6300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
(240x320) und A4
Kollektion:
Forever®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 0,75*
358 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,78*
7 Tage
137
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,70*
€ 0,92*
3 Tage
1800
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,905*
€ 1,365*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 27,79*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.