Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Aktenmappen mit 3 Klappen und Beschriftungsfeld aus Manila Karton 250g Jura, für Format DIN A4 Kanariengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 235005E, : presenté de face
produit : 235005E, : presenté de face
produit : 235005E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     505-8702141
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     235005E
EAN/GTIN:
     3288582350059
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Packung mit 50 Aktenmappen mit 3 Klappen und Beschriftungsfeld aus Manila Karton 250g Jura, für Format DIN A4 Kanariengelb Die 3 Klappen garantieren einen besseren Halt der Dokumente in der Aktenmappe. Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine horizontale oder vertikale Beschriftung. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert, Clairefontaine-Papier. Format et poids : longueur 375 MM largeur 270 MM hauteur : 120 MM Gewicht : 3090 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Kanariengelb
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Super
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,88*
€ 42,36*
10 Tage
4
pro Paket
€ 5,87*
ab € 32,63*
€ 45,20*
6 Tage
182
pro Paket
€ 12,00*
ab € 37,96*
€ 51,77*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 27,80*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.