Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Aktenmappen mit 3 Klappen und Beschriftungsfeld aus Manila Karton 250g Jura, für Format DIN A4 Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 235003E, : presenté de face
produit : 235003E, : presenté de face
produit : 235003E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     2424-235003E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     235003E
EAN/GTIN:
     3288582350035
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Packung mit 50 Aktenmappen mit 3 Klappen und Beschriftungsfeld aus Manila Karton 250g Jura, für Format DIN A4 Rosa Die 3 Klappen garantieren einen besseren Halt der Dokumente in der Aktenmappe. Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine horizontale oder vertikale Beschriftung. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert, Clairefontaine-Papier. Format et poids : longueur 375 MM largeur 270 MM hauteur : 120 MM Gewicht : 3090 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Rosa
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Super
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
208
pro Stück
€ 12,00*
ab € 38,14*
€ 51,81*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 43,94*
€ 59,52*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 27,80*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.