Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm, 26-teilig, 05074738001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm - Wera Werk - 05074738001
7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm - Wera Werk - 05074738001
Wera 7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm, 26-teilig, 05074738001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074738001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074738001
EAN/GTIN:
     4013288112354
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher Satz

7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm - Wera Werk - 05074738001

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll Vierkant
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, einstellbar
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
ohne
Klingenform:
sechskant
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Länge Drehmomentschlüssel:
155 mm
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Höhe:
62
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 123,24* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074739001
ab € 177,84*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 75,07*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,52*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,20*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.