Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 26 mit Tasche, 7-teilig, 05051025001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt 26 mit Tasche - Wera Werk - 05051025001
Kraftform Kompakt 26 mit Tasche - Wera Werk - 05051025001
Wera Kraftform Kompakt 26 mit Tasche, 7-teilig, 05051025001
Artikel-Nr.:
     C2371-05051025001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051025001
EAN/GTIN:
     4013288098948
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Kraftform Kompakt 26 mit Tasche - Wera Werk - 05051025001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Höhe:
64
Breite:
95
Gesamtlänge:
195
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Anzahl Schlitzschraubendreher:
2
Anzahl PH-Schraubendreher:
2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051019001
ab € 32,72*
Ähnlich
Wera
05051021001
ab € 29,40*
Ähnlich
Wera
05051023001
ab € 30,92*
Ähnlich
Wera
05051024001
ab € 34,55*
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 43,70*
Ähnlich
Wera
05051041001
ab € 53,32*
Ähnlich
Wera
05051042001
ab € 44,29*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 30,02*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.