| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-34638288 Herst.-Nr.: 05051016001 EAN/GTIN: 4013288185327 |
| |
|
| | |
| Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten "Hand" oder "Maschine". Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie. Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Magazin zur Aufbewahrung für Bits. So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Technische Details | Produkttyp | Multi-Bit-Schraubendreher | | Schraubendreher-Typ | Kombi-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Kreuz, Flach, Phillips, Stern, Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 5 Stück(e) | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | | Gehäusefarbe | Schwarz | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx 25, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |