Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-teilig, 05051041001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial - Wera Werk - 05051041001
Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial - Wera Werk - 05051041001
Wera Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-teilig, 05051041001
Artikel-Nr.:
     C2371-05051041001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051041001
EAN/GTIN:
     4013288155306
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial - Wera Werk - 05051041001

Falttasche mit 89 mm langen Bits
17-teilig
1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch und 16 Bits in 89 mm Länge, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173, oder für direkten Maschinenanschluss
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Hex-Plus:
true
Höhe:
53
Breite:
180
Gesamtlänge:
150
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
17
Norm:
sonstige
Verpackung:
Kunststofftasche
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051019001
ab € 32,72*
Ähnlich
Wera
05051021001
ab € 29,40*
Ähnlich
Wera
05051023001
ab € 30,92*
Ähnlich
Wera
05051024001
ab € 34,55*
Ähnlich
Wera
05051025001
ab € 37,32*
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 43,70*
Ähnlich
Wera
05051042001
ab € 44,29*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 30,02*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.