Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 22 mit Tasche, 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-102263
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013288098924
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Kraftform Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig und integriertem Magazin
  • Im Griff versenkbare Bajonettklinge
  • Mit zähharten Bits, für den universellen Einsatz
  • In robuster Tasche

Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten "Hand" oder "Maschine".
Das Griff -Wechselklingensystem in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel.
Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4.
Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie.
Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben.
Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits.
Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist.
Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden.
Der Bajonetthalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.
Die Bajonettklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.
Mit praktischer Gürteltasche.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Lieferung in:
Gürteltasche
SB-Verpackt:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Satzinhalt:
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2, Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25
Anzahl:
6-teilig
Anwendung:
Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3
Gesamtlänge:
195
Teilebezeichnung:
Kraftform Kompakt 22
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Schnellwechselfutter
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,91*
€ 38,38*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 38,77*
3 Tage
82
pro Stück
€ 4,79*
ab € 32,27*
€ 38,84*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,64*
€ 40,49*
5 Tage
91
pro Stück
€ 4,30*
ab € 33,40*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051019001
ab € 32,72*
Ähnlich
Wera
05051021001
ab € 29,40*
Ähnlich
Wera
05051016001
ab € 27,78*
Ähnlich
Wera
05051024001
ab € 34,55*
Ähnlich
Wera
05051025001
ab € 37,32*
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 43,70*
Ähnlich
Wera
05051041001
ab € 53,32*
Ähnlich
Wera
05051042001
ab € 44,29*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 30,02*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.