Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 25 mit Tasche, 7-teilig, 05051024001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt 25 mit Tasche - Wera Werk - 05051024001
Kraftform Kompakt 25 mit Tasche - Wera Werk - 05051024001
Wera Kraftform Kompakt 25 mit Tasche, 7-teilig, 05051024001
Artikel-Nr.:
     C2371-05051024001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051024001
EAN/GTIN:
     4013288098931
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Kraftform Kompakt 25 mit Tasche - Wera Werk - 05051024001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Magazin
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Höhe:
64
Breite:
95
Gesamtlänge:
195
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Anzahl Schlitzschraubendreher:
3
Anzahl PH-Schraubendreher:
3
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051019001
ab € 32,72*
Ähnlich
Wera
05051021001
ab € 29,40*
Ähnlich
Wera
05051023001
ab € 30,92*
Ähnlich
Wera
05051025001
ab € 37,32*
Ähnlich
Wera
05051040001
ab € 43,70*
Ähnlich
Wera
05051041001
ab € 53,32*
Ähnlich
Wera
05051042001
ab € 44,29*
Ähnlich
Wera
05051011001
ab € 30,02*
Ähnlich
Wera
05051010001
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.