Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 400/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN40T40 Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN40T40 Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGN40T40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN40T40
EAN/GTIN:
     4008158012490
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
400 mm
Schiene:
45 x 12 mm
Gewicht:
6,70 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BPC-H12
ab € 18,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN100T25
ab € 50,63*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN100T40
ab € 77,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 37,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN40T20
ab € 27,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN40T25
ab € 35,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN40T30
ab € 46,28*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN60T20
ab € 33,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN60T25
ab € 38,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN60T30
ab € 50,31*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN80T25
ab € 46,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.