Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
StarTech.com 2 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     C1880-ST122HDMI2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST122HDMI2
EAN/GTIN:
     0065030842457
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Signalverstärker
Monitor Splitter
Splitten Sie ein HDMI-Audio und Videosignal auf zwei Displays gleichzeitig auf.

Mit dem 2-Port-Hochgeschwindigkeits-HDMI-Splitter und Signalverstärker ST122HDMI2 können Sie das Signal einer einzigen HDMI-Quelle mit Audio auf zwei HDMI- oder DVI-fähigen Displays (über einen HDMI-auf-DVI-Adapter - siehe Zubehör) gleichzeitig nutzen.

Mit echten HD-Videoauflösungen von 1080p dient der HDMI-Splitter als Verteilungsempfänger, mit dessen Hilfe Sie HDMI-fähige Displays in einer Entfernung bis zu 15 m vom Splitter platzieren können. Der Splitter verfügt über 3,5-mm-Audioanschlüsse, sodass Sie auch begleitende Audiosignale über das HDMI-Kabel oder über einen separaten Kanal senden können.

Der HDMI-Splitter ist dank Plug and Play-Einrichtung ohne Software oder Konfiguration einfach zu installieren und zu verwenden und kann mit HDMI-Ausgabegeräten wie Blu-Ray-Playern oder Desktop-/Laptops verwendet werden.

Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Signalverstärkung verteilt HDMI-Signale ohne Verschlechterung oder Verlust der Signalqualität.
- Unterstützung für High-Speed-HDMI gewährleistet Kompatibilität mit den neuesten HDMI-Geräten und -Merkmalen.
- Plug and Play-Einrichtung ohne Software oder Konfiguration ermöglicht die Einrichtung in Minuten.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
380 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Verpackungsbreite:
221 mm
Verpackungstiefe:
97 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
716 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Video ports Anzahl:
2
Video Porttyp:
HDMI
Teilnehmerausgang:
2x HDMI
Anzahl der Audioanschlüsse:
2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Maximaler Arbeitsabstand:
15 m
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Warentarifnummer (HS):
85176990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.