Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, HDR, extra langes integriertes Kabel - nur Windows
Artikel-Nr.:
     C1880-MST14CD122HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MST14CD122HD
EAN/GTIN:
     0065030888288
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
2 x 4K 60Hz | Multi-Monitor Video Splitter | Windows® | DSC | HDRMit diesem USB-C auf HDMI MST Hub können Sie zwei HDMI Monitore mit einen USB-C fähigen Host Gerät verbinden.Einfaches MultitaskingDieser USB-C auf HDMI video splitter ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Bildschirmen im erweiterten oder gespiegelten Modus. Durch den Anschluss von zwei unabhängigen 4K 60Hz Bildschirmen wird eine Workstation mit hoher Leistungsfähigkeit für die Benutzer in Ihrem Unternehmen geschaffen, die ein einfacheres Multitasking für eine höhere Produktivität ermöglicht.Host VerbindungAusgang 1 AuflösungAusgang 2 AuflösungDisplayPort 1.4 mit DSC4K 60Hz4K 60HzDisplayPort 1.44K 60Hz4K 30HzDisplayPort 1.24K 30Hz4K 30Hz4K bei 60Hz und HDRDie Multi Stream Transport Technologie (MST) kombiniert mehrere Videosignale zu einem einzelnen Signal/Stream. Dieser MST Hub trennt den einzelnen Stream in zwei unabhängige Signale, eines für jeden HDMI fähigen Bildschirm. Die Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) bietet mehr Kontrast, Helligkeit, Farben und eine größere Leuchtkraft.Problemlose InstallationMST kann nativ auf jedem Windows Gerät verwendet werden, das den DP Alt Mode über USB Typ-C unterstützt. Dieser USB-C auf HDMI Hub ist auch mit Windows Geräten kompatibel, die über Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 und USB4 Ports verfügen. Er bietet eine Plug & Play Installation, für die keine Treiber oder Software erforderlich sind. Ein 30 cm langes Kabel bietet eine größere Reichweite und reduziert die Belastung des Ports/Anschlusses. Außerdem wird dieser Dual Monitor Splitter über den USB-C Port mit Strom versorgt, was bedeutet, dass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.MST14CD122HD wird von StarTech.com für 3 Jahre gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5)The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
HDMI-Ausgang:
Ja
DisplayPorts ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
2
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Synaptics VMM5200
Datenübertragungsrate (max):
32.4 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
473 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.3 m
Breite:
105 mm
Tiefe:
43 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
55 g
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
108.8 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.