Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Replacement USB to PS2 Mouse Adapter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Replacement USB to PS2 Mouse Adapter Grün
StarTech.com Replacement USB to PS2 Mouse Adapter Grün
StarTech.com Replacement USB to PS2 Mouse Adapter Grün
StarTech.com Replacement USB to PS2 Mouse Adapter Grün
Artikel-Nr.:
     C1880-GC46FM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC46FM
EAN/GTIN:
     0065030797122
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Stecker:
USB A Female, PS/2 Male
Adapter-Typ:
Mouse
Weitere Anschlüsse:
1 - USB A Female 1 - 6 DIN Male
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
15 g
Gewicht:
13 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.