Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Port KVM IP Switch 19 Zoll/1HE KVM over IP, Dual Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-KH-1516AI
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     KH-1516AI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Steuert bis zu 128 bzw. 256 PC mit einer lokalen und einer remote Konsole Separater Kaskadier-Port (Daisy Chain), kaskadierbar mit KH-1508/1516 Multi-Plattform Unterstützung: PS/2, USB, Win, Mac, Sun und terminal-based systems Unterstützt bis zu 40 m Kabellänge zwischen KVM und PC RJ45-Ports für Cat.5/6/7 basierende Verbindungskabel Remote Access via LAN, WAN oder Internet per TCP/IP weltweit Internet Browser Zugriff, Windows Client und Java Client geeignet, Java Client arbeitet auf allen Betriebssystem-Ebenen* Optimierte Übertragungssicherheit durch Passwortschutz und Verschlüsselungs-Technologie DES 56 bits / AES 256 bits / RSA 1024 bits / SSL 128 bits Dual Bus - Konkurrierender Login für lokale und remote Administratoren Simultananzeige (Split Screen) von 8 PCs oder Server Firmware Upgrade
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
16
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,04*
€ 737,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,07*
€ 730,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,68*
€ 717,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,17*
€ 704,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,07*
€ 665,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 65,15*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,67*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,10*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,96*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,07*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,12*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,52*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7970-AX
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.