Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
HDMI Matrix 4 IN - 2 OUT 4K, UHD, 3D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-IDATA-HDMI-MX42
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
IDATA-HDMI-MX42
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Der Matrix Switch IDATA-HDMI-MX42 mit 4 Eingängen und 2 Ausgängen ermöglicht es Ihnen, jegliche der vier Quellen auf eines der beiden Ausgänge zu schalten Das analoge Audiosignal oder auch das digitale SPDIF Signal können aus dem HDMI-Signal extrahiert werden. Unterstützt 3D und 4Kx2K. Spezifikationen • Eingabe: 4x HDMI • Ausgang: 2x HDMI • Farbtiefe: 12-Bit-Deep Full HD, Full 3D und 4K x 2K Video • Audio: Standard Audio und DSD (Direct Stream Digital) Audio und HD Audio (HBR) • Ermöglicht die einfache Umschaltung zwischen den Quellen über die Fernbedienung oder die Tasten am Gerät • Ausgestattet mit internem IR-Empfänger • HDMI Version 1.4 • HDMI-Auflösung: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3D (720p), 1080p, 3840x2160p • HDCP-konform • Stromversorgung: 5V / 3A • LED-Beleuchtung: 1 gelb • LED-Signal: 8 blau • Frequenzbereich: 25MHz - 340MHz • Maximale Geschwindigkeitsübertragung: 3.4GX 3 = 10.2Gbps • Betriebstemperatur: 0-60 ° C • Aluminiumgehäuse • Farbe: schwarz Abmessungen • Breite 86 mm • Höhe 213 mm • Tiefe 19 mm • Länge des Audiokabels: 1m • IR Extender Länge: 1m Zertifizierungen • EC • FCC • RoHS • WEEE Lieferumfang • Matrix IDATA-HDMI-MX42 • Fernbedienung (Batterie im Lieferumfang enthalten) • Stromversorgung 5V / 3A • Audio R / L + SPDIF Audiokabel • Schrauben für Wandmontage • Extender IR Empfang • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly Audio / Video Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor Splitter
,
Video Splitter
,
Videosplitter
,
hdmi switch 4x2
,
monitor splitter
,
hdmi switch 2 ausgänge
,
HDMI
,
Matrix
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 195,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HDMI2.0 Splitter 4K, UHD, 3D, 8 Wege
Techly
IDATA-HDMI2-4K8
€ 128,43*
Zubehör
Techly IDATA HDMI2-4K4 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly
IDATA HDMI2-4K4
€ 70,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.