Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 1x4 Extender/Splitter mit IR über Netzwerkkabel bis zu 50m, 1x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-EX-HL41TY
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-EX-HL41TY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Optischer Sender
RJ-45 Splitter
EigenschaftenGleichzeitige Aufteilung einer HDMI-Quelle auf 4 HD-Displays über NetzwerkkabelUnterstützte Netzwerkkabel: Cat.6 / 6A und 7Die höchste unterstützte Auflösung beträgt max. 1080p / 60Hz, bei eine Übertragungslänge von bis zu 50mÜbertragung der Infrarot-Signale zur einfachen Bedienung der EndgeräteDaten werden unkomprimiert und ohne Verzögerungszeit gesendetPlug & Play Lieferumfang1x Sendereinheit4x Empfängereinheit1x Netzteil DC5V/2A1x IR Sender Kabel1x IR Empfänger Kabel1x Anleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
4
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, HDMI, Extender, Splitter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 231,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.