Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 1x2 Extender/Splitter Set mit IR über Netzwerkkabel bis zu 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-EX-HL21TY
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-EX-HL21TY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Optischer Sender
RJ-45 Splitter
Eigenschaften • Gleichzeitige Aufteilung einer HDMI-Quelle auf 2 HD-Displays über Netzwerkkabel • Unterstützte Netzwerkkabel: Cat.6 / 6A und 7 • Die höchste unterstützte Auflösung beträgt max. 1080p / 60Hz, bei eine Übertragungslänge von bis zu 50m • Übertragung der Infrarot-Signale zur einfachen Bedienung der Endgeräte • Daten werden unkomprimiert und ohne Verzögerungszeit gesendet • Plug & Play Lieferumfang • 1x Sendereinheit • 2x Empfängereinheit • 1x Netzteil DC5V/2A • 1x IR Sender Kabel • 1x IR Empfänger Kabel • 1x Anleitung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-EX-HL81TY
ab € 358,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.