Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Empfänger für Extender/Audio-/Video-Splitter (300m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-EX-DL45
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EX-DL45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Receiver
RJ-45 Splitter
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
Der zusätzliche Extender / Verteiler für Audio / Video ermöglicht es, VGA - Video und Audio Daten durch Cat. 5e / 6 Kabel auf eine maximale Länge von bis zu 300m zu verlängern Unterstützt VGA - Auflösung bis zu 1920 x 1200 Bietet ein extrem klares Signal mit Verstärkungsanpassungen Einfache Installation - keine Konfiguration nötig Optionales IDATA-Modell EX-DL252, Extender / Verteiler mit 4 Anschlüssen Eigenschaften Empfänger, mit dem die Reichweite auf bis zu 300 m erweiterbar ist Anschlüsse: 1 x RJ45, 1 x Ausgang HD15 F, 1 x Audio - Klinkenbuchse 3.5' Unterstützt Standardauflösungen bis zu 1920x1200 und Signale wie VGA, SVGA, Multisync Unterstützte Auflösungen: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1600x900, 1600x1200 , 1920x1080, 1920x1200 Abmessungen: 100 x 65 x 25,5 mm Gewicht: 385 g Im Lieferumfang enthaltenes Netzteil: 5W 5V 2A Packungsinhalt Verteiler / Extender VGA Cat. 5e / 6 Stromversorgung 5V 2A Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.