Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar,10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4647
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4647
EAN/GTIN:
     4042146084847
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1110 g
Herstellernummer:
503.4647
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/2-yCyt3vP9M
Zahn:
72 Zahn
Zubehör:
mit Adapter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,35*
Sonstiges
KS Tools
503.4646
ab € 59,91*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
503.4297
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
503.4646-99
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.