Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4646
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4646
EAN/GTIN:
     4042146080542
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1040 g
Herstellernummer:
503.4646
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4610
ab € 8,79*
Sonstiges
KS Tools
503.4612
ab € 9,72*
Sonstiges
KS Tools
503.4613
ab € 9,77*
Sonstiges
KS Tools
503.4617
ab € 12,50*
Sonstiges
KS Tools
503.4619
ab € 13,46*
Sonstiges
KS Tools
503.4608
ab € 8,22*
Sonstiges
KS Tools
503.4646-99
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.