Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz, 10-tlg 8-19mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-503.4560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4560
EAN/GTIN:
     4042146112502
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3310 / ISO 3318
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
503.4560
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
ISO 3318, DIN 3120, ISO 1174, DIN 3310
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Zubehör:
mit Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 79,08*
€ 97,41*
56 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 111,94*
24 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 92,04*
€ 113,79*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 116,74*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 150,11*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,41*
€ 115,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 96,51*
€ 114,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 92,58*
€ 110,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 90,50*
€ 107,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,08*
€ 94,11
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 7,908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
503.4503
ab € 9,21*
Sonstiges
KS Tools
503.4504
ab € 10,65*
Sonstiges
KS Tools
503.4505
ab € 11,04*
Sonstiges
KS Tools
503.4506
ab € 12,93*
Sonstiges
KS Tools
503.4507
ab € 12,87*
Sonstiges
KS Tools
503.4502
ab € 9,19*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,60*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
503.4297
ab € 3,23*
Sonstiges
KS Tools
503.4560-99
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.